HAGER - HAGSBB232 INT NON AUT 2 POLI 32A 1 MOD + SPIA LUM - SBB232

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltfunktion - Ausschalter mit Kontrollleuchte
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Bemessungsstrom - 32 A
Polzahl - 2
Packung
1 ST
EAN
3250615511744
Artikelnummer
HAGSBB232
Herstellernummer
SBB232
Hersteller
HBO
Schaltfunktion:
Ausschalter mit Kontrollleuchte
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bemessungsstrom:
32 A
Polzahl:
2
Bemessungsspannung:
400 V
Mit Signallampe:
ja
Spannungsart:
AC
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
72 mm
Schutzart (IP):
IP20


