Startseite

HAGER - HAGSBN116 INTERRUTTORE NON AUT 1 POLO 16A 1 MOD - SBN116

KopierenKopieren
HAGER - HAGSBN116 INTERRUTTORE NON AUT 1 POLO 16A 1 MOD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltfunktion - Ausschalter

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Bemessungsstrom - 16 A

Packung

  • 12 ST

EAN

3250615510044

Artikelnummer

HAGSBN116

Herstellernummer

SBN116

Hersteller

HBO

Schaltfunktion:

Ausschalter

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Bemessungsstrom:

16 A

Polzahl:

1

Bemessungsspannung:

230 V

Mit Signallampe:

nein

Spannungsart:

AC

Min. Bemessungsspannung:

10 V

Kurzschlussfestigkeit (Icw):

0.24 kA

Bemessungsabschaltvermögen:

0 kA

Breite in Teilungseinheiten:

1

Max. Lampenleistung:

0 W

Einbautiefe:

68 mm

Schutzart (IP):

IP20

Ausschalter 16A 1 Schließer 230V AC 1PLE. Ausschalter nach DIN EN 60669-1 mit VDE Zeichen, Berührungsschutz IP2x nach BGV A3, Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät und geeignet zum nachträglichen Anbau von Zusatzeinrichtungen.