Startseite

HAGER - HAGSBN163 INTERRUTTORE NON AUT 1 POLO 63A 1 MOD - SBN163

KopierenKopieren
HAGER - HAGSBN163 INTERRUTTORE NON AUT 1 POLO 63A 1 MOD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltfunktion - Ausschalter

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Bemessungsstrom - 63 A

Packung

  • 1 ST

EAN

3250615510204

Artikelnummer

HAGSBN163

Herstellernummer

SBN163

Hersteller

HBO

Schaltfunktion:

Ausschalter

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Bemessungsstrom:

63 A

Polzahl:

1

Bemessungsspannung:

250 V

Mit Signallampe:

nein

Spannungsart:

AC

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

72 mm

Schutzart (IP):

IP20

Ausschalter 63A 1 Schließer 230V AC 1PLE. Ausschalter nach DIN EN 60669-1 mit VDE Zeichen, Berührungsschutz IP2x nach BGV A3, Bi-Connect-Klemmen im Zugang, Sprungschaltwerk zum schnellen Ein- und Ausschalten, Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät und geeignet zum nachträglichen Anbau von Zusatzeinrichtungen.