HAGER - HAGSBN180 INTERRUTTORE NON AUT 1 POLO 80A 1 MOD - SBN180

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltfunktion - Ausschalter
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Bemessungsstrom - 80 A
Packung
1 ST
EAN
3250615510242
Artikelnummer
HAGSBN180
Herstellernummer
SBN180
Hersteller
HBO
Schaltfunktion:
Ausschalter
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Bemessungsstrom:
80 A
Polzahl:
1
Bemessungsspannung:
230 V
Mit Signallampe:
nein
Spannungsart:
AC
Min. Bemessungsspannung:
10 V
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
6 kA
Bemessungsabschaltvermögen:
0 kA
Breite in Teilungseinheiten:
1
Max. Lampenleistung:
0 W
Einbautiefe:
68 mm
Schutzart (IP):
IP20