Startseite

HAGER - HAGSBN190 INTERRUTTORE NON AUT 1 POLO 100A 1 MOD - SBN190

KopierenKopieren
HAGER - HAGSBN190 INTERRUTTORE NON AUT 1 POLO 100A 1 MOD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltfunktion - Ausschalter

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Bemessungsstrom - 100 A

Packung

  • 1 ST

EAN

3250615510280

Artikelnummer

HAGSBN190

Herstellernummer

SBN190

Hersteller

HBO

Schaltfunktion:

Ausschalter

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Bemessungsstrom:

100 A

Polzahl:

1

Bemessungsspannung:

230 V

Mit Signallampe:

nein

Spannungsart:

AC

Min. Bemessungsspannung:

10 V

Kurzschlussfestigkeit (Icw):

6 kA

Bemessungsabschaltvermögen:

0 kA

Breite in Teilungseinheiten:

1

Max. Lampenleistung:

0 W

Einbautiefe:

68 mm

Schutzart (IP):

IP20

Interruttore Di Manovra - Sezionatore 1 Polo 100 A 230 V Ac 1 M. Din