Startseite

HAGER - HAGSBN225 INTERRUTTORE NON AUT 2 POLI 25A 1 MOD - SBN225

KopierenKopieren
HAGER - HAGSBN225 INTERRUTTORE NON AUT 2 POLI 25A 1 MOD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltfunktion - Ausschalter

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Bemessungsstrom - 25 A

Packung

  • 1 ST

EAN

3250615510099

Artikelnummer

HAGSBN225

Herstellernummer

SBN225

Hersteller

HBO

Schaltfunktion:

Ausschalter

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Bemessungsstrom:

25 A

Polzahl:

2

Bemessungsspannung:

400 V

Mit Signallampe:

nein

Spannungsart:

AC

Min. Bemessungsspannung:

10 V

Kurzschlussfestigkeit (Icw):

10 kA

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

72 mm

Schutzart (IP):

IP20

Ausschalter 25A 2 Schließer 400V AC 1PLE. Ausschalter nach DIN EN 60669-1 mit VDE Zeichen, Berührungsschutz IP2x nach BGV A3, Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät und geeignet zum nachträglichen Anbau von Zusatzeinrichtungen.