Startseite

HAGER - HAGSBN263 INTERRUTTORE NON AUT 2 POLI 63A 2 MOD - SBN263

KopierenKopieren
HAGER - HAGSBN263 INTERRUTTORE NON AUT 2 POLI 63A 2 MOD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltfunktion - Ausschalter

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Bemessungsstrom - 63 A

Packung

  • 1 ST

EAN

3250615510211

Artikelnummer

HAGSBN263

Herstellernummer

SBN263

Hersteller

HBO

Schaltfunktion:

Ausschalter

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Bemessungsstrom:

63 A

Polzahl:

2

Bemessungsspannung:

400 V

Mit Signallampe:

nein

Spannungsart:

AC

Breite in Teilungseinheiten:

2

Einbautiefe:

72 mm

Schutzart (IP):

IP20

Ausschalter 63A 2 Schließer 400V AC 2PLE. Ausschalter nach DIN EN 60669-1 mit VDE Zeichen, Berührungsschutz IP2x nach BGV A3, Bi-Connect-Klemmen im Zugang, Sprungschaltwerk zum schnellen Ein- und Ausschalten, Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät und geeignet zum nachträglichen Anbau von Zusatzeinrichtungen.