Startseite

HAGER - HAGSBN316 INTERRUTTORE NON AUT 3 POLI 16A 2 MOD - SBN316

KopierenKopieren
HAGER - HAGSBN316 INTERRUTTORE NON AUT 3 POLI 16A 2 MOD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltfunktion - Ausschalter

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 3

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Bemessungsstrom - 16 A

Packung

  • 6 ST

EAN

3250615510068

Artikelnummer

HAGSBN316

Herstellernummer

SBN316

Hersteller

HBO

Schaltfunktion:

Ausschalter

Anzahl der Kontakte als Schließer:

3

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Bemessungsstrom:

16 A

Polzahl:

3

Bemessungsspannung:

400 V

Mit Signallampe:

nein

Spannungsart:

AC

Min. Bemessungsspannung:

10 V

Kurzschlussfestigkeit (Icw):

3 kA

Bemessungsabschaltvermögen:

0 kA

Breite in Teilungseinheiten:

2

Max. Lampenleistung:

0 W

Einbautiefe:

68 mm

Schutzart (IP):

IP20

Ausschalter 16A 3 Schließer 400V AC 2PLE. Ausschalter nach DIN EN 60669-1 mit VDE Zeichen, Berührungsschutz IP2x nach BGV A3, Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät und geeignet zum nachträglichen Anbau von Zusatzeinrichtungen.