Startseite

HAGER - HAGSBN332 INTERRUTTORE NON AUT 3 POLI 32A 2 MOD - SBN332

KopierenKopieren
HAGER - HAGSBN332 INTERRUTTORE NON AUT 3 POLI 32A 2 MOD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltfunktion - Ausschalter

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 3

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Bemessungsstrom - 32 A

Packung

  • 6 ST

EAN

3250615510143

Artikelnummer

HAGSBN332

Herstellernummer

SBN332

Hersteller

HBO

Schaltfunktion:

Ausschalter

Anzahl der Kontakte als Schließer:

3

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Bemessungsstrom:

32 A

Polzahl:

3

Bemessungsspannung:

400 V

Mit Signallampe:

nein

Spannungsart:

AC

Breite in Teilungseinheiten:

2

Einbautiefe:

72 mm

Schutzart (IP):

IP20

Interruttore Di Manovra - Sezionatore 3 Poli 32 A 400 V Ac 2 M. Din