Startseite

HAGER - HAGSBN340 INTERRUTTORE NON AUT 3 POLI 40A 3 MOD - SBN340

KopierenKopieren
HAGER - HAGSBN340 INTERRUTTORE NON AUT 3 POLI 40A 3 MOD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltfunktion - Ausschalter

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 3

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Bemessungsstrom - 40 A

Packung

  • 1 ST

EAN

3250615510181

Artikelnummer

HAGSBN340

Herstellernummer

SBN340

Hersteller

HBO

Schaltfunktion:

Ausschalter

Anzahl der Kontakte als Schließer:

3

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Bemessungsstrom:

40 A

Polzahl:

3

Bemessungsspannung:

400 V

Mit Signallampe:

nein

Spannungsart:

AC

Breite in Teilungseinheiten:

3

Einbautiefe:

72 mm

Schutzart (IP):

IP20

Ausschalter 40A 3 Schließer 400V AC 3PLE. Ausschalter nach DIN EN 60669-1 mit VDE Zeichen, Berührungsschutz IP2x nach BGV A3, Bi-Connect-Klemmen im Zugang, Sprungschaltwerk zum schnellen Ein- und Ausschalten, Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät und geeignet zum nachträglichen Anbau von Zusatzeinrichtungen.