HAGER - HAGSBN380 INTERRUTTORE NON AUT 3 POLI 80A 3 MOD - SBN380

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltfunktion - Ausschalter
Anzahl der Kontakte als Schließer - 3
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Bemessungsstrom - 80 A
Packung
1 ST
EAN
3250615510266
Artikelnummer
HAGSBN380
Herstellernummer
SBN380
Hersteller
HBO
Schaltfunktion:
Ausschalter
Anzahl der Kontakte als Schließer:
3
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Bemessungsstrom:
80 A
Polzahl:
3
Bemessungsspannung:
400 V
Mit Signallampe:
nein
Spannungsart:
AC
Breite in Teilungseinheiten:
3
Einbautiefe:
72 mm
Schutzart (IP):
IP20


