HAGER - HAGSBN399 INTERRUTTORE NON AUT 3 POLI 125A 3 MOD - SBN399

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltfunktion - Ausschalter
Anzahl der Kontakte als Schließer - 3
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Bemessungsstrom - 125 A
Packung
1 ST
EAN
3250615510341
Artikelnummer
HAGSBN399
Herstellernummer
SBN399
Hersteller
HBO
Schaltfunktion:
Ausschalter
Anzahl der Kontakte als Schließer:
3
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Bemessungsstrom:
125 A
Polzahl:
3
Bemessungsspannung:
230 V
Mit Signallampe:
nein
Spannungsart:
AC
Min. Bemessungsspannung:
10 V
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
6 kA
Bemessungsabschaltvermögen:
0 kA
Farbe der Kalotte:
grau
Breite in Teilungseinheiten:
3
Max. Lampenleistung:
0 W
Einbautiefe:
68 mm
Schutzart (IP):
IP20