Startseite

HAGER - HAGSBN425 INTERRUTTORE NON AUT 4 POLI 25A 2 MOD - SBN425

KopierenKopieren
HAGER - HAGSBN425 INTERRUTTORE NON AUT 4 POLI 25A 2 MOD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltfunktion - Ausschalter

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 4

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Bemessungsstrom - 25 A

Packung

  • 1 ST

EAN

3250615510112

Artikelnummer

HAGSBN425

Herstellernummer

SBN425

Hersteller

HBO

Schaltfunktion:

Ausschalter

Anzahl der Kontakte als Schließer:

4

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Bemessungsstrom:

25 A

Polzahl:

4

Bemessungsspannung:

400 V

Mit Signallampe:

nein

Spannungsart:

AC

Breite in Teilungseinheiten:

2

Einbautiefe:

72 mm

Schutzart (IP):

IP20

Ausschalter 25A 4 Schließer 400V AC 2PLE. Ausschalter nach DIN EN 60669-1 mit VDE Zeichen, Berührungsschutz IP2x nach BGV A3, Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät und geeignet zum nachträglichen Anbau von Zusatzeinrichtungen.