HAGER - HAGSBN480 INTERRUTTORE NON AUT 4 POLI 80A 4 MOD - SBN480

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltfunktion - Ausschalter
Anzahl der Kontakte als Schließer - 4
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Bemessungsstrom - 80 A
Packung
3 ST
EAN
3250615510273
Artikelnummer
HAGSBN480
Herstellernummer
SBN480
Hersteller
HBO
Schaltfunktion:
Ausschalter
Anzahl der Kontakte als Schließer:
4
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Bemessungsstrom:
80 A
Polzahl:
4
Bemessungsspannung:
400 V
Mit Signallampe:
nein
Spannungsart:
AC
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
10 kA
Breite in Teilungseinheiten:
4
Einbautiefe:
72 mm
Schutzart (IP):
IP20


