Startseite

HAGER - HAGSBN499 INTERRUTTORE NON AUT 4 POLI 125A 4 MOD - SBN499

KopierenKopieren
HAGER - HAGSBN499 INTERRUTTORE NON AUT 4 POLI 125A 4 MOD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltfunktion - Ausschalter

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 4

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Bemessungsstrom - 125 A

Packung

  • 1 ST

EAN

3250615510037

Artikelnummer

HAGSBN499

Herstellernummer

SBN499

Hersteller

HBO

Schaltfunktion:

Ausschalter

Anzahl der Kontakte als Schließer:

4

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Bemessungsstrom:

125 A

Polzahl:

4

Mit Signallampe:

nein

Spannungsart:

AC

Min. Bemessungsspannung:

400 V

Breite in Teilungseinheiten:

4

Einbautiefe:

72 mm

Schutzart (IP):

IP20

Interruttore Di Manovra - Sezionatore 4 Poli 125 A 400 V Ac 4 M. Din