HAGER - HAGSFB116 COMMUT 1-0-2 1 POLO 16A 1 MOD COM BASSO - SFB116

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltfunktion - Gruppenschalter
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 1
Bemessungsstrom - 16 A
Packung
12 ST
EAN
3250615510709
Artikelnummer
HAGSFB116
Herstellernummer
SFB116
Hersteller
HBO
Schaltfunktion:
Gruppenschalter
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Bemessungsstrom:
16 A
Polzahl:
1
Bemessungsspannung:
230 V
Mit Signallampe:
nein
Spannungsart:
AC
Min. Bemessungsspannung:
10 V
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
0.24 kA
Bemessungsabschaltvermögen:
0.34 kA
Breite in Teilungseinheiten:
1
Max. Lampenleistung:
0 W
Einbautiefe:
70 mm
Schutzart (IP):
IP20