Startseite

HAGER - HAGSFH125 DEVIAT 1-2 1 POLO 25A 1 MOD COM ALTO - SFH125

KopierenKopieren
HAGER - HAGSFH125 DEVIAT 1-2 1 POLO 25A 1 MOD COM ALTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltfunktion - Steuerschalter

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Bemessungsstrom - 25 A

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Interruttori non automatici

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

3250615510761

Artikelnummer

HAGSFH125

Herstellernummer

SFH125

Hersteller

HBO

Schaltfunktion:

Steuerschalter

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Bemessungsstrom:

25 A

Polzahl:

1

Bemessungsspannung:

250 V

Mit Signallampe:

nein

Spannungsart:

AC

Breite in Teilungseinheiten:

1

Deviatore 1-2 1 Polo 1 Na + 1 Nc 25 A 1 M. Din Comune In Alto