HAGER - HAGSFH225 DEVIAT 1-2 2 POLI 25A 2 MOD COM ALTO - SFH225
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltfunktion - Steuerschalter
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Bemessungsstrom - 25 A
Polzahl - 2
Packung
6 ST
Produktserien
Interruttori non automatici
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3250615510815
Artikelnummer
HAGSFH225
Herstellernummer
SFH225
Hersteller
HBO
Schaltfunktion:
Steuerschalter
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bemessungsstrom:
25 A
Polzahl:
2
Bemessungsspannung:
250 V
Mit Signallampe:
nein
Spannungsart:
AC/DC
Breite in Teilungseinheiten:
2


