Startseite

HAGER - HAGSFL216 DEVIAT 1-2 2 POLI 16A 2 MOD COM BASSO - SFL216

KopierenKopieren
HAGER - HAGSFL216 DEVIAT 1-2 2 POLI 16A 2 MOD COM BASSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltfunktion - Gruppenschalter

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 2

  • Bemessungsstrom - 16 A

Packung

  • 6 ST

EAN

3250615510730

Artikelnummer

HAGSFL216

Herstellernummer

SFL216

Hersteller

HBO

Schaltfunktion:

Gruppenschalter

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Bemessungsstrom:

16 A

Polzahl:

2

Bemessungsspannung:

230 V

Mit Signallampe:

nein

Spannungsart:

AC

Min. Bemessungsspannung:

10 V

Kurzschlussfestigkeit (Icw):

0.24 kA

Bemessungsabschaltvermögen:

0.34 kA

Breite in Teilungseinheiten:

2

Max. Lampenleistung:

0 W

Einbautiefe:

70 mm

Schutzart (IP):

IP20

Wechselschalter 2 polig 16A, Fusskontakt unten