HAGER - HAGSFM125 DEVIAT 1-2 1 POLO 25A 1 MOD SENZA COM - SFM125

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltfunktion - Steuerschalter
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Bemessungsstrom - 25 A
Packung
1 ST
EAN
3250615510785
Artikelnummer
HAGSFM125
Herstellernummer
SFM125
Hersteller
HBO
Schaltfunktion:
Steuerschalter
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Bemessungsstrom:
25 A
Polzahl:
1
Bemessungsspannung:
250 V
Mit Signallampe:
nein
Spannungsart:
AC
Breite in Teilungseinheiten:
1


