Startseite

HAGER - HAGSFT125 COMMUT 1-0-2 1 POLO 25A 1 MOD COM ALTO - SFT125

KopierenKopieren
HAGER - HAGSFT125 COMMUT 1-0-2 1 POLO 25A 1 MOD COM ALTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltfunktion - Wechselschalter

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 1

  • Bemessungsstrom - 25 A

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Interruttori non automatici

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

3250615510747

Artikelnummer

HAGSFT125

Herstellernummer

SFT125

Hersteller

HBO

Schaltfunktion:

Wechselschalter

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Bemessungsstrom:

25 A

Polzahl:

1

Bemessungsspannung:

230 V

Mit Signallampe:

nein

Spannungsart:

AC

Min. Bemessungsspannung:

230 V

Kurzschlussfestigkeit (Icw):

0.375 kA

Bemessungsabschaltvermögen:

0.529 kA

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

70 mm

Schutzart (IP):

IP20

Commutatore 1-0-2 1 Polo 1 Na + 1 Nc 25 A 1 M. Din Comune In Alto