HAGER - HAGSFT132 COMMUT 1-0-2 1 POLO 32A 1 MOD COM ALTO - SFT132

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltfunktion - Wechselschalter
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 1
Bemessungsstrom - 32 A
Packung
1 ST
EAN
3250615510839
Artikelnummer
HAGSFT132
Herstellernummer
SFT132
Hersteller
HBO
Schaltfunktion:
Wechselschalter
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Bemessungsstrom:
32 A
Polzahl:
1
Bemessungsspannung:
230 V
Mit Signallampe:
nein
Spannungsart:
AC
Min. Bemessungsspannung:
230 V
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
0.48 kA
Bemessungsabschaltvermögen:
0.677 kA
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
70 mm
Schutzart (IP):
IP20


