HAGER - HAGSFT140 COMMUT 1-0-2 1 POLO 40A 1 MOD COM ALTO - SFT140

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltfunktion - Wechselschalter
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 1
Bemessungsstrom - 40 A
Packung
1 ST
EAN
3250615510914
Artikelnummer
HAGSFT140
Herstellernummer
SFT140
Hersteller
HBO
Schaltfunktion:
Wechselschalter
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Bemessungsstrom:
40 A
Polzahl:
1
Bemessungsspannung:
230 V
Mit Signallampe:
nein
Spannungsart:
AC
Min. Bemessungsspannung:
230 V
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
0.6 kA
Bemessungsabschaltvermögen:
0.846 kA
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
70 mm
Schutzart (IP):
IP20


