Startseite

HAGER - HAGSFT340 COMMUT 1-0-2 3 POLI 40A 3 MOD COM ALTO - SFT340

KopierenKopieren
HAGER - HAGSFT340 COMMUT 1-0-2 3 POLI 40A 3 MOD COM ALTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltfunktion - Wechselschalter

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 3

  • Bemessungsstrom - 40 A

Packung

  • 1 ST

EAN

3250615510938

Artikelnummer

HAGSFT340

Herstellernummer

SFT340

Hersteller

HBO

Schaltfunktion:

Wechselschalter

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

3

Bemessungsstrom:

40 A

Polzahl:

3

Bemessungsspannung:

400 V

Mit Signallampe:

nein

Spannungsart:

AC

Min. Bemessungsspannung:

400 V

Kurzschlussfestigkeit (Icw):

0.6 kA

Bemessungsabschaltvermögen:

0.846 kA

Breite in Teilungseinheiten:

3

Einbautiefe:

70 mm

Schutzart (IP):

IP20

Commutatore 1-0-2 3 Poli 3 Na + 3 Nc 40 A 3 Mod Comune In Alto