HAGER - HAGSFT440 COMMUT 1-0-2 4 POLI 40A 4 MOD COM ALTO - SFT440

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltfunktion - Wechselschalter
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 4
Bemessungsstrom - 40 A
Packung
3 ST
EAN
3250615510945
Artikelnummer
HAGSFT440
Herstellernummer
SFT440
Hersteller
HBO
Schaltfunktion:
Wechselschalter
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
4
Bemessungsstrom:
40 A
Polzahl:
4
Bemessungsspannung:
400 V
Mit Signallampe:
nein
Spannungsart:
AC
Min. Bemessungsspannung:
400 V
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
0.6 kA
Bemessungsabschaltvermögen:
0.846 kA
Breite in Teilungseinheiten:
4
Einbautiefe:
70 mm
Schutzart (IP):
IP20