HAGER - HAGSK600 INVERTITORE UNIPOLARE - 1NA 3M - SK600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltfunktion - Gruppenschalter
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Bemessungsstrom - 20 A
Packung
1 ST
EAN
3250615616005
Artikelnummer
HAGSK600
Herstellernummer
SK600
Hersteller
HBO
Schaltfunktion:
Gruppenschalter
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Bemessungsstrom:
20 A
Polzahl:
1
Bemessungsspannung:
400 V
Mit Signallampe:
nein
Spannungsart:
AC
Breite in Teilungseinheiten:
3
Schutzart (IP):
IP20



