Startseite

HAGER - HAGSM101C MULTIM.V-I-F-P-Q-A-COSFI-T-KWH/Q RS485 4 - SM101C

KopierenKopieren
HAGER - HAGSM101C MULTIM.V-I-F-P-Q-A-COSFI-T-KWH/Q RS485 4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Amperemeter - ja

  • Voltmeter - ja

  • Wirkleistungsmessgerät - ja

  • Blindleistungsmesser - ja

  • Frequenzmesser - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

3250615631022

Artikelnummer

HAGSM101C

Herstellernummer

SM101C

Hersteller

HBO

Amperemeter:

ja

Voltmeter:

ja

Wirkleistungsmessgerät:

ja

Blindleistungsmesser:

ja

Frequenzmesser:

ja

Impulszähler:

nein

Mit Drehzahlmesser:

nein

Multimessgerät, 3ph, über Wandlermessung, RS485 Schnittstelle, Messung U,I,P,Q,S. Modulares Multifunktionsmessgerät für die Erfassung von elektrischen Größen In Niederspannungsnetzen. Es ermöglicht die Erfassung von Strömen: Momentanwerte/Mittelwerte vonI1,I2,I3,In. Spannungen: Momentanwerte von U1,U2,U3,U12,U23,U31 und Frequenz. Leistungen: Momentanwerte von 3P,Summe P,3Q, Summe Q, 3S, Summe S. Außerdem ist die Zählung von Wirkenergie kWh, Blindenergie kvarh und Betriebsstunden möglich. Harmonische Oberwellen bis Rang 51 können erfasst werden. Das Messgerät besitzt Ausgänge für die Steuerung von Geräten, Alarmübertragung und Pulsübertragung. Die Kommunikation wird über RS485(JBUS/MODBUS) realisiert. Weitere technische Details: Umschaltbar auf 2 Tarifzählung, Hintergrundbeleuchtung, Tasten für Ströme/Spannungen/Leistungen/Temperatur.