HAGER - HAGSM101E MULTIMETRO DGT V-I-F-P-Q-A-COSFI-TEMPO 4 - SM101E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Amperemeter - ja
Voltmeter - ja
Wirkleistungsmessgerät - ja
Blindleistungsmesser - ja
Frequenzmesser - ja
Packung
1 ST
EAN
3250615631015
Artikelnummer
HAGSM101E
Herstellernummer
SM101E
Hersteller
HBO
Amperemeter:
ja
Voltmeter:
ja
Wirkleistungsmessgerät:
ja
Blindleistungsmesser:
ja
Frequenzmesser:
ja
Impulszähler:
nein
Mit Drehzahlmesser:
nein
Multimessgerät, 3phasig, über Wandlermessung, für Messung von U,I,P,Q,S. Modulares Multifunktionsmessgerät für die Erfassung von elektrischen Größen In Niederspannungsnetzen. Es ermöglicht die Erfassung von Strömen: Momentanwerte/Mittelwerte von I1, I2, I3, In. Spannungen: Momentanwerte von U1, U2, U3, U12, U23, U31 und Frequenz. Leistungen: Momentanwerte von 3P. Weitere technische Details: Hintergrundbeleuchtung, Tasten für Ströme/Spannungen/Leistungen/Temperatur.


