Startseite

HAGER - HAGSM102E C.LE MISURA V-I-F-P-Q-KWH-COSFI 96X96 - SM102E

KopierenKopieren
HAGER - HAGSM102E C.LE MISURA V-I-F-P-Q-KWH-COSFI 96X96

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Amperemeter - ja

  • Voltmeter - ja

  • Wirkleistungsmessgerät - ja

  • Blindleistungsmesser - ja

  • Frequenzmesser - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

3250615639998

Artikelnummer

HAGSM102E

Herstellernummer

SM102E

Hersteller

HBO

Amperemeter:

ja

Voltmeter:

ja

Wirkleistungsmessgerät:

ja

Blindleistungsmesser:

ja

Frequenzmesser:

ja

Impulszähler:

nein

Mit Drehzahlmesser:

nein

Multifunktionsmessgerät. Multifunktionsmessgerät für das erfassen von Strömen, Spannungen, Leistungsfaktor, Leistungen und Oberschwingungen (Rang 51). Hintergrundbeleuchtete LCD Anzeige. Erweiterbar durch Steckmodule.