Startseite

HAGER - HAGSM103E C.LE MISURA RETE V-I-F-P-Q-KWH-COSFI 96 - SM103E

KopierenKopieren
HAGER - HAGSM103E C.LE MISURA RETE V-I-F-P-Q-KWH-COSFI 96

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Amperemeter - ja

  • Voltmeter - ja

  • Wirkleistungsmessgerät - ja

  • Blindleistungsmesser - ja

  • Frequenzmesser - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

3250615639981

Artikelnummer

HAGSM103E

Herstellernummer

SM103E

Hersteller

HBO

Amperemeter:

ja

Voltmeter:

ja

Wirkleistungsmessgerät:

ja

Blindleistungsmesser:

ja

Frequenzmesser:

ja

Impulszähler:

nein

Mit Drehzahlmesser:

ja

Multifunktionsmessgerät Komfort. Multifunktionsmessgerät Komfort für das erfassen und analysieren von Strömen, Spannungen, Leistungsfaktor, Leistungen und Oberschwingungen (Rang 63). Hintergrundbeleuchtete LCD Anzeige. Erweiterbar durch Steckmodule.