HAGER - HAGSRA00505 TRASF. DI CORRENTE 50-5 A BG 213 CL. 1 - SRA00505

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In - 50 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 1.5 VA
Öffnungsdurchmesser - 20 mm
Packung
1 ST
EAN
4049857063857
Artikelnummer
HAGSRA00505
Herstellernummer
SRA00505
Hersteller
HBO
Ausführung:
Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
50 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
1.5 VA
Öffnungsdurchmesser:
20 mm
Durchsteckstromwandler für Schiene/Kabel BG 213 50/5A 1,5VA Klasse 1. Stromwandler für Sammelschienensysteme mit schlagfestem Kunststoffgehäuse.


