Startseite

HAGER - HAGSRA01005 TRASF. DI CORRENTE 100-5 A BG 113 CL. 1 - SRA01005

KopierenKopieren
HAGER - HAGSRA01005 TRASF. DI CORRENTE 100-5 A BG 113 CL. 1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Durchsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom In - 100 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 2.5 VA

Packung

  • 1 ST

EAN

4049857139316

Artikelnummer

HAGSRA01005

Herstellernummer

SRA01005

Hersteller

HBO

Ausführung:

Durchsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom In:

100 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

2.5 VA

Durchsteckstromwandler für Schiene/Kabel BG 113 100/5A 2,5VA Klasse 1. Stromwandler für Sammelschienensysteme mit schlagfestem Kunststoffgehäuse.