HAGER - HAGSRA01505 TRASF. DI CORRENTE 150-5 A BG 113 CL. 1 - SRA01505

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In - 150 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 2.5 VA
Packung
1 ST
EAN
4049857139330
Artikelnummer
HAGSRA01505
Herstellernummer
SRA01505
Hersteller
HBO
Ausführung:
Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
150 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
2.5 VA
Durchsteckstromwandler für Schiene/Kabel BG 113 150/5A 2,5VA Klasse 1. Stromwandler für Sammelschienensysteme mit schlagfestem Kunststoffgehäuse.


