HAGER - HAGSRA02005 TRASF. DI CORRENTE 200-5 A BG 113 CL. 1 - SRA02005

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In - 200 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 2.5 VA
Packung
1 ST
EAN
4049857139347
Artikelnummer
HAGSRA02005
Herstellernummer
SRA02005
Hersteller
HBO
Ausführung:
Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
200 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
2.5 VA
Durchsteckstromwandler für Schiene/Kabel BG 113 200/5A 2,5VA Klasse 1. Stromwandler für Sammelschienensysteme mit schlagfestem Kunststoffgehäuse.


