HAGER - HAGSRA02505 TRASF. DI CORRENTE 250-5 A BG 113 CL. 1 - SRA02505

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In - 250 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 2.5 VA
Packung
1 ST
EAN
4049857139354
Artikelnummer
HAGSRA02505
Herstellernummer
SRA02505
Hersteller
HBO
Ausführung:
Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
250 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
2.5 VA
Durchsteckstromwandler für Schiene/Kabel BG 113 250/5A 2,5VA Klasse 1. Stromwandler für Sammelschienensysteme mit schlagfestem Kunststoffgehäuse.


