HAGER - HAGSRC04005 TRASF. DI CORRENTE 400-5 A BG 113 CL 1 - SRC04005

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In - 400 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 5 VA
Packung
1 ST
EAN
4049857139361
Artikelnummer
HAGSRC04005
Herstellernummer
SRC04005
Hersteller
HBO
Ausführung:
Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
400 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
5 VA
Durchsteckstromwandler für Schiene/Kabel BG 113 400/5A 5VA Klasse 1. Stromwandler für Sammelschienensysteme mit schlagfestem Kunststoffgehäuse.


