Startseite

HAGER - HAGSRC06005 TRASF. DI CORRENTE 600-5 A BG 113 CL 1 - SRC06005

KopierenKopieren
HAGER - HAGSRC06005 TRASF. DI CORRENTE 600-5 A BG 113 CL 1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Aufsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom In - 600 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 6 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 5 VA

  • Öffnungsdurchmesser - 30 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4049857139378

Artikelnummer

HAGSRC06005

Herstellernummer

SRC06005

Hersteller

HBO

Ausführung:

Aufsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom In:

600 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

6 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

5 VA

Öffnungsdurchmesser:

30 mm

Geeicht:

nein

Schnappbefestigung:

nein

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Mit Berührungsschutz:

nein

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Mit Kupferschiene:

nein

Anzahl der Primäreingänge:

1

Durchsteckstromwandler für Schiene/Kabel BG 113 600/5A 5VA Klasse 1. Stromwandler für Sammelschienensysteme mit schlagfestem Kunststoffgehäuse.