Startseite

HAGER - HAGSRD08005 TRASF. DI CORRENTE 800-5 A BG 613 CL 1 - SRD08005

KopierenKopieren
HAGER - HAGSRD08005 TRASF. DI CORRENTE 800-5 A BG 613 CL 1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Aufsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom In - 800 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 6 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 5 VA

  • Öffnungsdurchmesser - 45 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4049857139385

Artikelnummer

HAGSRD08005

Herstellernummer

SRD08005

Hersteller

HBO

Ausführung:

Aufsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom In:

800 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

6 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

5 VA

Öffnungsdurchmesser:

45 mm

Geeicht:

nein

Schnappbefestigung:

ja

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Mit Berührungsschutz:

nein

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Mit Kupferschiene:

nein

Anzahl der Primäreingänge:

1

Durchsteckstromwandler für Schiene/Kabel BG 613 800/5A 5VA Klasse 1. Stromwandler für Sammelschienensysteme mit schlagfestem Kunststoffgehäuse.