HAGER - HAGSRD10005 TRASF. DI CORRENTE 1000-5 A BG 613 CL 1 - SRD10005

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In - 1000 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 6 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 5 VA
Öffnungsdurchmesser - 45 mm
Packung
1 ST
EAN
4049857139392
Artikelnummer
HAGSRD10005
Herstellernummer
SRD10005
Hersteller
HBO
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
1000 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
6 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
5 VA
Öffnungsdurchmesser:
45 mm
Geeicht:
nein
Schnappbefestigung:
ja
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Mit Berührungsschutz:
nein
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Mit Kupferschiene:
nein
Anzahl der Primäreingänge:
1


