Startseite

HAGER - HAGSRD15005 TRASF. DI CORRENTE 1500-5 A BG 613 CL 1 - SRD15005

KopierenKopieren
HAGER - HAGSRD15005 TRASF. DI CORRENTE 1500-5 A BG 613 CL 1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Aufsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom In - 1500 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 5 VA

  • Öffnungsdurchmesser - 45 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4049857063888

Artikelnummer

HAGSRD15005

Herstellernummer

SRD15005

Hersteller

HBO

Ausführung:

Aufsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom In:

1500 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

5 VA

Öffnungsdurchmesser:

45 mm

Geeicht:

nein

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Mit Berührungsschutz:

ja

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Anzahl der Primäreingänge:

1

Durchsteckstromwandler für Schiene/Kabel BG 613 1500/5A 5VA Klasse 1. Stromwandler für Sammelschienensysteme mit schlagfestem Kunststoffgehäuse.