Startseite

HAGER - HAGSRG40005 TRASF. DI CORRENTE 4000-5 A BG 1254 CL 1 - SRG40005

KopierenKopieren
HAGER - HAGSRG40005 TRASF. DI CORRENTE 4000-5 A BG 1254 CL 1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Aufsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom In - 4000 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 6 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 15 VA

  • Öffnungsdurchmesser - 98 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4049857139491

Artikelnummer

HAGSRG40005

Herstellernummer

SRG40005

Hersteller

HBO

Ausführung:

Aufsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom In:

4000 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

6 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

15 VA

Öffnungsdurchmesser:

98 mm

Geeicht:

nein

Schnappbefestigung:

ja

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Mit Berührungsschutz:

nein

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Mit Kupferschiene:

nein

Anzahl der Primäreingänge:

1

Durchsteckstromwandler für Schiene/Kabel BG 1254 4000/5A 15VA Klasse 1. Stromwandler für Sammelschienensysteme mit schlagfestem Kunststoffgehäuse.