HAGER - HAGSRI03005 TRASF. DI CORRENTE 300-5 ABG 413 CL 1 - SRI03005

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In - 300 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 6 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 5 VA
Öffnungsdurchmesser - 28 mm
Packung
1 ST
EAN
4049857063864
Artikelnummer
HAGSRI03005
Herstellernummer
SRI03005
Hersteller
HBO
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
300 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
6 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
5 VA
Öffnungsdurchmesser:
28 mm
Geeicht:
nein
Schnappbefestigung:
nein
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Mit Berührungsschutz:
ja
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Mit Kupferschiene:
nein
Anzahl der Primäreingänge:
1


