Startseite

HAGER - HAGST301 TRASF. SUON. 230V - 8 - 12V 4VA 2M - ST301

KopierenKopieren
HAGER - HAGST301 TRASF. SUON. 230V - 8 - 12V 4VA 2M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Primärspannung - 230 V

  • Sekundärspannung 1 - 8 V

  • Sekundärstromstärke 1 - 0.5 A

  • Art des Trafos - Standardklingeltrafo

  • Sekundärspannung 2 - 12 V

Packung

  • 1 ST

EAN

3250615703019

Artikelnummer

HAGST301

Herstellernummer

ST301

Hersteller

HBO

Primärspannung:

230 V

Sekundärspannung 1:

8 V

Sekundärstromstärke 1:

0.5 A

Art des Trafos:

Standardklingeltrafo

Sekundärspannung 2:

12 V

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Sekundärstromstärke 2:

0.33 A

Max. Ausgangsstrom:

0.5 A

Aufputzmontage:

ja

Max. Ausgangsleistung:

4 W

Unterputzmontage:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

2

Breite:

35 mm

Höhe:

58 mm

Temperaturschutz:

nein

Kurzschlusssicher:

ja

Klingeltrafo 230V / 8V und 12V 4VA 2PLE. Klingeltransformator mit Schutz gegen Kurzschluss oder Überlast durch einen integrierten thermischen Schalter auf der Primärseite.