Startseite

HAGER - HAGST305 TRASF. SUON. 230V - 8 - 12V 16VA 3M - ST305

KopierenKopieren
HAGER - HAGST305 TRASF. SUON. 230V - 8 - 12V 16VA 3M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Primärspannung - 230 V

  • Sekundärspannung 1 - 8 V

  • Sekundärstromstärke 1 - 1.33 A

  • Art des Trafos - Standardklingeltrafo

  • Sekundärspannung 2 - 12 V

Packung

  • 1 ST

EAN

3250615703057

Artikelnummer

HAGST305

Herstellernummer

ST305

Hersteller

HBO

Primärspannung:

230 V

Sekundärspannung 1:

8 V

Sekundärstromstärke 1:

1.33 A

Art des Trafos:

Standardklingeltrafo

Sekundärspannung 2:

12 V

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Sekundärstromstärke 2:

1.33 A

Max. Ausgangsstrom:

2 A

Aufputzmontage:

ja

Max. Ausgangsleistung:

16 W

Unterputzmontage:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

3

Breite:

52 mm

Höhe:

58 mm

Temperaturschutz:

nein

Kurzschlusssicher:

ja

Klingeltrafo 230V / 8V und 12V 16VA 3PLE. Klingeltransformator mit Schutz gegen Kurzschluss oder Überlast durch einen integrierten thermischen Schalter auf der Primärseite.