Startseite

HAGER - HAGST312 TRASF. SIC. 230V - 12-24V 25VA 4M - ST312

KopierenKopieren
HAGER - HAGST312 TRASF. SIC. 230V - 12-24V 25VA 4M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Primärspannung - 230 V

  • Sekundärspannung 1 - 12 V

  • Sekundärstromstärke 1 - 2.08 A

  • Art des Trafos - Sicherheitstrafo

  • Sekundärspannung 2 - 24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

3250615703125

Artikelnummer

HAGST312

Herstellernummer

ST312

Hersteller

HBO

Primärspannung:

230 V

Sekundärspannung 1:

12 V

Sekundärstromstärke 1:

2.08 A

Art des Trafos:

Sicherheitstrafo

Sekundärspannung 2:

24 V

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Sekundärstromstärke 2:

1.04 A

Max. Ausgangsstrom:

2.08 A

Aufputzmontage:

ja

Max. Ausgangsleistung:

25 W

Unterputzmontage:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

4

Breite:

70 mm

Höhe:

58 mm

Temperaturschutz:

ja

Kurzschlusssicher:

ja

Sicherheitstrafo 230V / 12V und 24V 25VA 4PLE. Sicherheitstransformator mit getrennter Primär- und Sekundärwicklung. Schutz gegen Kurzschluss oder Überlast erfolgt durch einen integrierten thermischen Schalter auf der Primärseite.