Startseite

HAGER - HAGST314 TRASF. SIC. 230V - 12-24V 40VA 4M - ST314

KopierenKopieren
HAGER - HAGST314 TRASF. SIC. 230V - 12-24V 40VA 4M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Primärspannung - 230 V

  • Sekundärspannung 1 - 12 V

  • Sekundärstromstärke 1 - 3.33 A

  • Art des Trafos - Sicherheitstrafo

  • Sekundärspannung 2 - 24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

3250615703149

Artikelnummer

HAGST314

Herstellernummer

ST314

Hersteller

HBO

Primärspannung:

230 V

Sekundärspannung 1:

12 V

Sekundärstromstärke 1:

3.33 A

Art des Trafos:

Sicherheitstrafo

Sekundärspannung 2:

24 V

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Sekundärstromstärke 2:

1.67 A

Max. Ausgangsstrom:

3.33 A

Aufputzmontage:

ja

Max. Ausgangsleistung:

40 W

Unterputzmontage:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

4

Breite:

70 mm

Höhe:

58 mm

Temperaturschutz:

ja

Kurzschlusssicher:

ja

Sicherheitstrafo 230V / 12V und 24V 40VA 4PLE. Sicherheitstransformator mit getrennter Primär- und Sekundärwicklung. Schutz gegen Kurzschluss oder Überlast erfolgt durch einen integrierten thermischen Schalter auf der Primärseite.