HAGER - HAGST315 TRASF. SIC. 230V - 12-24V 63VA 6M - ST315

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Primärspannung - 230 V
Sekundärspannung 1 - 12 V
Sekundärstromstärke 1 - 5.25 A
Art des Trafos - Sicherheitstrafo
Sekundärspannung 2 - 24 V
Packung
1 ST
EAN
3250615703156
Artikelnummer
HAGST315
Herstellernummer
ST315
Hersteller
HBO
Primärspannung:
230 V
Sekundärspannung 1:
12 V
Sekundärstromstärke 1:
5.25 A
Art des Trafos:
Sicherheitstrafo
Sekundärspannung 2:
24 V
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Sekundärstromstärke 2:
2.63 A
Max. Ausgangsstrom:
5.25 A
Aufputzmontage:
ja
Max. Ausgangsleistung:
63 W
Unterputzmontage:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
6
Breite:
105 mm
Höhe:
68 mm
Temperaturschutz:
ja
Kurzschlusssicher:
ja