HAGER - HAGSU213 SUONERIA MODULARE 220-240V 1M - SU213

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 230 V
Lautstärke - 85 dB
Gehäusefarbe - grau
Montageart - sonstige
Stromart - AC
Packung
12 ST
EAN
3250615712134
Artikelnummer
HAGSU213
Herstellernummer
SU213
Hersteller
HBO
Nennspannung:
230 V
Lautstärke:
85 dB
Gehäusefarbe:
grau
Montageart:
sonstige
Stromart:
AC
Tonart:
Dauerton
Stromaufnahme:
0.03 A
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (NEMA):
sonstige
Oberflächenschutz Gehäuse:
unbehandelt
Trafo eingebaut:
nein
Klingel 230V, 1PLE. Klingel für DIN-Hutschiene mit Schutz gegen Kurzschluss oder Überlast durch einen integrierten thermischen Schalter auf der Primärseite, Dauerbetrieb bis 1 Stunde.


