HAGER - HAGSVN136 1 SEGNALAT. LUMIN. VERDE + ROSSO 12-48 V - SVN136

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe der Kalotte - sonstige
Leuchtmittel - LED
Spannungsart - AC/DC
Bemessungsspannung - 12 V
Breite in Teilungseinheiten - 1
Packung
12 ST
EAN
3250615722515
Artikelnummer
HAGSVN136
Herstellernummer
SVN136
Hersteller
HBO
Farbe der Kalotte:
sonstige
Leuchtmittel:
LED
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsspannung:
12 V
Breite in Teilungseinheiten:
1
Lampensockel:
sonstige
Schutzart (IP):
IP20
Einbautiefe:
62 mm
1 Segnalatore Luminoso Doppio 12 - 48 V Ac - Dc Led Verde + Rosso V 1 M. Din


