HAGER - HAGSVN311 1 PULSANTE NON LUMINOSO A IMPULSO 1NA 1M - SVN311

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltstrom - 16 A
Schaltspannung - 230 V
Farbe des Knopfes - grau
Spannungsart - AC
Mit Signallampe - nein
Packung
12 ST
EAN
3250615721754
Artikelnummer
HAGSVN311
Herstellernummer
SVN311
Hersteller
HBO
Schaltstrom:
16 A
Schaltspannung:
230 V
Farbe des Knopfes:
grau
Spannungsart:
AC
Mit Signallampe:
nein
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
66 mm
Schutzart (IP):
IP20


